SICK - SIK1042259 CMC600-101 - 1042259

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 70 mm
Höhe - 23 mm
Tiefe - 17 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074203376
Artikelnummer
SIK1042259
Herstellernummer
1042259
Hersteller
SIK
Breite:
70 mm
Höhe:
23 mm
Tiefe:
17 mm
CMC600-101. Moduli e gateway. ACCESSORI. Memoria di parametrizzazione esterna per integrazione in CDB620/CDB650/CDM42x


