SICK - SIK1042257 CDB620-101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 113.1 mm
Höhe - 53.9 mm
Tiefe - 124.2 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071977690
Artikelnummer
SIK1042257
Herstellernummer
1042257
Hersteller
SIK
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
113.1 mm
Höhe:
53.9 mm
Tiefe:
124.2 mm
CDB620-101. TECNICA DI COLLEGAMENTO 4DPRO.Piccolo modulo di collegamento per un sensore, 2 raccordi a vite PG, 2 connettori maschio/ femmina M12 per reti CAN, apparecchio base per CMC600. Prodotti supportati CLV61x - CLV65x, Lector62x, RFH6xx, RFU62x


