Startseite

SICK - SIK1041910 WT24-2X200

KopierenKopieren
SICK - SIK1041910 WT24-2X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 40 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme

  • Gehäusebauform - Quader

  • Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074494170

Artikelnummer

SIK1041910

Herstellernummer

1041910

Hersteller

SIK

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

40 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

NAMUR

Breite des Sensors:

27 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schaltfrequenz:

50 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

65 mm

Lichtart:

Infrarotlicht

Reaktionszeit:

10 ms

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Höhe des Sensors:

87.5 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Umgebungstemperatur:

-20...-20 °C

Lichtfleck:

50 mm²