SICK - SIK1041421 WTB12-3P2441 - 1041421

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbereich - 35...100 mm
Tastweite - 35...100 mm
Max. Schaltabstand - 30 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Einstellverfahren - manuelle Einstellung
Packung
1 ST
EAN
7449078921641
Artikelnummer
SIK1041421
Herstellernummer
1041421
Hersteller
SIK
Einstellbereich:
35...100 mm
Tastweite:
35...100 mm
Max. Schaltabstand:
30 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
15.6 mm
Höhe des Sensors:
48.5 mm
Länge des Sensors:
42 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Umgebungstemperatur:
-40...-40 °C
Reaktionszeit:
0.33 ms
Schaltfrequenz:
1500 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
660 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Lichtfleck:
2 mm²
Schutzart (IP):
IP66


