SICK - SIK1041411 WTB12-3P2431

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schutzart (IP) - IP66
Tastweite - 20...350 mm
Max. Schaltabstand - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071442686
Artikelnummer
SIK1041411
Herstellernummer
1041411
Hersteller
SIK
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP66
Tastweite:
20...350 mm
Max. Schaltabstand:
20 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
15.6 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schaltfrequenz:
1500 Hz
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
42 mm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Reaktionszeit:
0.33 ms
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Höhe des Sensors:
48.5 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40...-40 °C
Wellenlänge des Sensors:
640 nm
Lichtfleck:
6 mm²


