Startseite

SICK - SIK1041381 WTE11-2P2432 - 1041381

KopierenKopieren
SICK - SIK1041381 WTE11-2P2432

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 600 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 2

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071442693

Artikelnummer

SIK1041381

Herstellernummer

1041381

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

600 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

15.6 mm

Höhe des Sensors:

42 mm

Länge des Sensors:

48.5 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

2.5 ms

Schaltfrequenz:

200 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

633 nm

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Schutzart (IP):

IP66

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

WTE11-2P2432. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico Dimensioni (L x H x P) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Impostazione Pulsante teach-in semplice