SICK - SIK1041114 LMS111-10100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12 
- Laserschutzklasse - Klasse 1 
- Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3 
- Breite des Sensors - 102 mm 
- Höhe des Sensors - 162 mm 
Packung
- 1 ST 
EAN
7449071958408
Artikelnummer
SIK1041114
Herstellernummer
1041114
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
102 mm
Höhe des Sensors:
162 mm
Länge des Sensors:
105 mm
Umgebungstemperatur:
-30...-30 °C
Reaktionszeit:
20 ms
Wellenlänge des Sensors:
905 nm


