SICK - SIK1041113 LMS100-10000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Laserschutzklasse - Klasse 1
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Breite des Sensors - 102 mm
Höhe des Sensors - 152 mm
Länge des Sensors - 105 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072520710
Artikelnummer
SIK1041113
Herstellernummer
1041113
Hersteller
SIK
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
102 mm
Höhe des Sensors:
152 mm
Länge des Sensors:
105 mm
Umgebungstemperatur:
0...0 °C
Reaktionszeit:
20 ms
Wellenlänge des Sensors:
905 nm


