SICK - SIK1041059 IME30-20NNOZW2K - 1041059

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 51 mm
Durchmesser Sensor - 30 mm
Schaltabstand - 20 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Versorgungsspannung - 10...10 V
Packung
1 ST
EAN
7449075696726
Artikelnummer
SIK1041059
Herstellernummer
1041059
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
51 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Schaltabstand:
20 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
500 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


