SICK - SIK1041051 IME30-20NPOZW2K - 1041051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 51 mm
Durchmesser Sensor - 30 mm
Schaltabstand - 20 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Versorgungsspannung - 10...10 V
Packung
1 ST
EAN
7449075696641
Artikelnummer
SIK1041051
Herstellernummer
1041051
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
51 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Schaltabstand:
20 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
500 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


