SICK - SIK1041048 IME30-20NPSZW2S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Schaltabstand - 20 mm 
- Ausführung der Schaltfunktion - Schließer 
- Ausführung des Schaltausgangs - PNP 
- Spannungsart - DC 
- Durchmesser des Sensors - 30 mm 
Packung
- 1 ST 
EAN
7449070402209
Artikelnummer
SIK1041048
Herstellernummer
1041048
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
20 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
70 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
500 Hz


