Startseite

SICK - SIK1041042 IME30-15BNOZC0S - 1041042

KopierenKopieren
SICK - SIK1041042 IME30-15BNOZC0S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 71 mm

  • Durchmesser Sensor - 30 mm

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075696931

Artikelnummer

SIK1041042

Herstellernummer

1041042

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

71 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

500 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

IME30-15BNOZC0S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M30. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 15 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 12,15 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 500 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 71 mm. Lunghezza utile della filettatura 54 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 100 Nm