Startseite

SICK - SIK1041035 IME30-15BPOZW2K - 1041035

KopierenKopieren
SICK - SIK1041035 IME30-15BPOZW2K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 51 mm

  • Durchmesser Sensor - 30 mm

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Versorgungsspannung - 10...10 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075696856

Artikelnummer

SIK1041035

Herstellernummer

1041035

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

51 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

500 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

IME30-15BPOZW2K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta Dimensioni della filettatura M30. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 15 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 12,15 mm.Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 500 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 51 mm. Lunghezza utile della filettatura 35 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 100 Nm