SICK - SIK1041034 IME30-15BPOZC0S - 1041034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 71 mm
Durchmesser Sensor - 30 mm
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Packung
1 ST
EAN
7449075696832
Artikelnummer
SIK1041034
Herstellernummer
1041034
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
71 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
500 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


