SICK - SIK1041020 IME30-15NPOZW2S - 1041020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 70 mm
Durchmesser Sensor - 30 mm
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Versorgungsspannung - 10...10 V
Packung
1 ST
EAN
7449075697075
Artikelnummer
SIK1041020
Herstellernummer
1041020
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
70 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
500 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


