Startseite

SICK - SIK1041014 IME30-15NPSZC0S - 1041014

KopierenKopieren
SICK - SIK1041014 IME30-15NPSZC0S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 71 mm

  • Durchmesser Sensor - 30 mm

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024830064

Artikelnummer

SIK1041014

Herstellernummer

1041014

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

71 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

500 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Sensore di prossimita induttivo, marca SICK, modello SIK1041014 - IME30-15NPSZC0S