Startseite

SICK - SIK1040983 IME18-12NPSZW2K - 1040983

KopierenKopieren
SICK - SIK1040983 IME18-12NPSZW2K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 48 mm

  • Durchmesser Sensor - 18 mm

  • Schaltabstand - 12 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075697204

Artikelnummer

SIK1040983

Herstellernummer

1040983

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

48 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Schaltabstand:

12 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

IME18-12NPSZW2K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta Dimensioni della filettatura M18. Diametro Ø 18 mm. Distanza di commutazione Sn 12 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 9,72 mm. Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 1.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2m. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/O. Lunghezza 48 mm. Lunghezza utile della filettatura 23 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 40 Nm