SICK - SIK1040970 IME18-08BPOZC0S - 1040970

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 69 mm
Durchmesser Sensor - 18 mm
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Packung
1 ST
EAN
7449075308322
Artikelnummer
SIK1040970
Herstellernummer
1040970
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
69 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


