SICK - SIK1040964 IME18-08NNOZW2S - 1040964

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 67 mm
Durchmesser Sensor - 18 mm
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Versorgungsspannung - 10...10 V
Packung
1 ST
EAN
7449075696467
Artikelnummer
SIK1040964
Herstellernummer
1040964
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
67 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


