SICK - SIK1040956 IME18-08NPOZW2S - 1040956

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 67 mm
Durchmesser Sensor - 18 mm
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Versorgungsspannung - 10...10 V
Packung
1 ST
EAN
7449075696375
Artikelnummer
SIK1040956
Herstellernummer
1040956
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
67 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


