SICK - SIK1040955 IME18-08NPOZW2K - 1040955

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 48 mm
Durchmesser Sensor - 18 mm
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Versorgungsspannung - 10...10 V
Packung
1 ST
EAN
7449075696368
Artikelnummer
SIK1040955
Herstellernummer
1040955
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
48 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


