SICK - SIK1040947 IME18-05BNOZW2K - 1040947

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 48 mm
Durchmesser Sensor - 18 mm
Schaltabstand - 5 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Versorgungsspannung - 10...10 V
Packung
1 ST
EAN
7449075804091
Artikelnummer
SIK1040947
Herstellernummer
1040947
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
48 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


