Startseite

SICK - SIK1040945 IME18-05BNOZC0K - 1040945

KopierenKopieren
SICK - SIK1040945 IME18-05BNOZC0K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 50 mm

  • Durchmesser Sensor - 18 mm

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075804077

Artikelnummer

SIK1040945

Herstellernummer

1040945

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

50 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

IME18-05BNOZC0K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta Dimensioni della filettatura M18. Diametro Ø 18 mm. Distanza di commutazione Sn 5 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 4,05 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 1.000 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 50 mm. Lunghezza utile della filettatura 33 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 40 Nm