Startseite

SICK - SIK1040886 IME08-04NPSZT0S - 1040886

KopierenKopieren
SICK - SIK1040886 IME08-04NPSZT0S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 50 mm

  • Durchmesser Sensor - 8 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075803780

Artikelnummer

SIK1040886

Herstellernummer

1040886

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

50 mm

Durchmesser Sensor:

8 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

4 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

4000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

IME08-04NPSZT0S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M8. Distanza di commutazione Sn 4 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 3,24 mm