Startseite

SICK - SIK1040881 IME08-02BNOZT0K - 1040881

KopierenKopieren
SICK - SIK1040881 IME08-02BNOZT0K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 41 mm

  • Durchmesser Sensor - 8 mm

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075803728

Artikelnummer

SIK1040881

Herstellernummer

1040881

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

41 mm

Durchmesser Sensor:

8 mm

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

4000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

IME08-02BNOZT0K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta Dimensioni della filettatura M8. Diametro Ø 8 mm. Distanza di commutazione Sn 2 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 1,62 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 4.000 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 3 poli Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 41 mm. Lunghezza utile della filettatura 25 mm. Massima coppia di serraggio ≤5 Nm