SICK - SIK1040875 IME08-02BPOZW2K - 1040875

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 43 mm
Durchmesser Sensor - 8 mm
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Versorgungsspannung - 10...10 V
Packung
1 ST
EAN
7449075803674
Artikelnummer
SIK1040875
Herstellernummer
1040875
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
43 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
4000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


