SICK - SIK1040860 IME08-2N5POZW2S - 1040860

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 52 mm
Durchmesser Sensor - 8 mm
Schaltabstand - 2.5 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Versorgungsspannung - 10...10 V
Packung
1 ST
EAN
7449075803568
Artikelnummer
SIK1040860
Herstellernummer
1040860
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
52 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Schaltabstand:
2.5 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
4000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


