SICK - SIK1040858 IME08-2N5POZT0S - 1040858

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 50 mm
Durchmesser Sensor - 8 mm
Schaltabstand - 2.5 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Packung
1 ST
EAN
7449075803544
Artikelnummer
SIK1040858
Herstellernummer
1040858
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
50 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Schaltabstand:
2.5 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
4000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


