SICK - SIK1040852 IME08-1B5NOZW2S - 1040852

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 52 mm
Durchmesser Sensor - 8 mm
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Versorgungsspannung - 10...10 V
Packung
1 ST
EAN
7449075803483
Artikelnummer
SIK1040852
Herstellernummer
1040852
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
52 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
4000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


