SICK - SIK1040844 IME08-1B5POZW2S - 1040844

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 52 mm
Durchmesser Sensor - 8 mm
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Versorgungsspannung - 10...10 V
Packung
1 ST
EAN
7449072125557
Artikelnummer
SIK1040844
Herstellernummer
1040844
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
52 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
4000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


