SICK - SIK1040842 IME08-1B5POZT0S - 1040842

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 50 mm
Durchmesser Sensor - 8 mm
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Packung
1 ST
EAN
7449070675603
Artikelnummer
SIK1040842
Herstellernummer
1040842
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
50 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
4000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


