SICK - SIK1040793 IME12-08NNOZW2S - 1040793

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 63 mm
Durchmesser Sensor - 12 mm
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Versorgungsspannung - 10...10 V
Packung
1 ST
EAN
7449075803391
Artikelnummer
SIK1040793
Herstellernummer
1040793
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
63 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


