Startseite

SICK - SIK1040779 IME12-08NPSZC0K - 1040779

KopierenKopieren
SICK - SIK1040779 IME12-08NPSZC0K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 46 mm

  • Durchmesser Sensor - 12 mm

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768470956

Artikelnummer

SIK1040779

Herstellernummer

1040779

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

46 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

IME12-08NPSZC0K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta Dimensioni della filettatura M12. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 8 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 6,48 mm. Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 2.000 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/O. Lunghezza 46 mm. Lunghezza utile della filettatura 24 mm