Startseite

SICK - SIK1040767 IME12-04BPOZC0K - 1040767

KopierenKopieren
SICK - SIK1040767 IME12-04BPOZC0K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 46 mm

  • Durchmesser Sensor - 12 mm

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073244332

Artikelnummer

SIK1040767

Herstellernummer

1040767

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

46 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall