SICK - SIK1040761 IME12-04NNOZW2K - 1040761

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 44 mm
Durchmesser Sensor - 12 mm
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Versorgungsspannung - 10...10 V
Packung
1 ST
EAN
7449075803124
Artikelnummer
SIK1040761
Herstellernummer
1040761
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
44 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


