SICK - SIK1040738 IME12-02BPOZW2S - 1040738

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 63 mm
Durchmesser Sensor - 12 mm
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Versorgungsspannung - 10...10 V
Packung
1 ST
EAN
7449072639078
Artikelnummer
SIK1040738
Herstellernummer
1040738
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
63 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


