SICK - SIK1040735 IME12-02BPOZC0K - 1040735

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 46 mm
Durchmesser Sensor - 12 mm
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Packung
1 ST
EAN
7449074321186
Artikelnummer
SIK1040735
Herstellernummer
1040735
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
46 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


