Startseite

SICK - SIK1040722 WT24-2X400

KopierenKopieren
SICK - SIK1040722 WT24-2X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 40 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Quader

  • Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077545978

Artikelnummer

SIK1040722

Herstellernummer

1040722

Hersteller

SIK

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

40 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

NAMUR

Breite des Sensors:

27 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schaltfrequenz:

50 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

65 mm

Lichtart:

Infrarotlicht

Reaktionszeit:

10 ms

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Höhe des Sensors:

87.5 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Umgebungstemperatur:

-20...-20 °C

Lichtfleck:

50 mm²

WT24-2X400. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 27 mm x 87,5 mm x 65 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 40 mm ... 2.000 mm. Distanza di rilevamento 100 mm ... 2.000 mm. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 50 mm (2.000 mm). Impostazione Potenziometropotenziometro. Uscita di commutazione NAMUR. Tipo di commutazione Funzionamento light on. Tempo di risposta ≤ 10 ms.Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli