Startseite

SICK - SIK1040406 DT20-P244B - 1040406

KopierenKopieren
SICK - SIK1040406 DT20-P244B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 2

  • Versorgungsspannung - 10...10 V

  • Laserschutzklasse - Klasse 2

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070194203

Artikelnummer

SIK1040406

Herstellernummer

1040406

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker axial

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Versorgungsspannung:

10...10 V

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Schutzart (IP):

IP65

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

-20...-20 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

DT20-P244B. SENSORI DI MISURA DIPLACEMENT. Campo di misura 100 mm ... 300 mm. Risoluzione 200 μm. Riproducibilità 1 mm / 0,5 mm / 0,25 mm. Linearità ± 1 mm. Tempo di risposta 2,5 ms / 10 ms / 40 ms. Frequenza di misurazione 400 Hz. Sorgente luminosa Laser rosso. Classe laser 2 (EN 60825-1). Tipo. Misurazione punto luminoso (distanza) 3 mm x 6 mm (300 mm)