Startseite

SICK - SIK1040179 C46S-1301CT400 - 1040179

KopierenKopieren
SICK - SIK1040179 C46S-1301CT400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Breite des Sensors - 48 mm

  • Höhe des Sensors - 40 mm

  • Schutzfeldhöhe - 40 mm

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077836069

Artikelnummer

SIK1040179

Herstellernummer

1040179

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Breite des Sensors:

48 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Schutzfeldhöhe:

40 mm

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Mit Wiederanlaufsperre:

ja