SICK - SIK1040173 C46S-0901CT400
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Breite des Sensors - 48 mm
Höhe des Sensors - 40 mm
Schutzfeldhöhe - 40 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449076965968
Artikelnummer
SIK1040173
Herstellernummer
1040173
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Breite des Sensors:
48 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Schutzfeldhöhe:
40 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
ja
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Mit Wiederanlaufsperre:
ja


