Startseite

SICK - SIK1040070 MM12-60APS-ZCK - 1040070

KopierenKopieren
SICK - SIK1040070 MM12-60APS-ZCK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Durchmesser Sensor - 12 mm

  • Gehäusebauform - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077325075

Artikelnummer

SIK1040070

Herstellernummer

1040070

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Durchmesser Sensor:

12 mm

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Schaltabstand:

0 mm

Schutzart (IP):

IP67