Startseite

SICK - SIK1040069 MM12-60APS-ZUK - 1040069

KopierenKopieren
SICK - SIK1040069 MM12-60APS-ZUK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Durchmesser Sensor - 12 mm

  • Gehäusebauform - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074320578

Artikelnummer

SIK1040069

Herstellernummer

1040069

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Durchmesser Sensor:

12 mm

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Schaltabstand:

0 mm

Schutzart (IP):

IP67

MM12-60APS-ZUK. SENSORI DI PROSSIMITÀ MAGNETICI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta Dimensioni della filettatura M12 Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 0 mm ... 60 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 48,6 mm. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione PNP. Materiale della custodia Metallo, Ottone, nichelato. Lunghezza 48 mm. Lunghezza utile della filettatura 28 mm. Massima coppia di serraggio 15 Nm. Dotazione di fornitura Dado di fissaggio (2 x). Versioni speciali Soluzione costruttiva corta