Startseite

SICK - SIK1040027 MM08-60APS-ZUK - 1040027

KopierenKopieren
SICK - SIK1040027 MM08-60APS-ZUK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Durchmesser Sensor - 8 mm

  • Gehäusebauform - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079225229

Artikelnummer

SIK1040027

Herstellernummer

1040027

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Durchmesser Sensor:

8 mm

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Schaltabstand:

0 mm

Schutzart (IP):

IP67

MM08-60APS-ZUK. SENSORI DI PROSSIMITÀ MAGNETICI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta Dimensioni della filettatura M8 Diametro Ø 8 mm. Distanza di commutazione Sn 0 mm ... 60 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 48,6mm. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione PNP. Materiale della custodia Metallo, Ottone, nichelato. Lunghezza 48 mm. Lunghezza utile della filettatura 29,5 mm. Massima coppia di serraggio 6 Nm. Dotazione di fornitura Dado di fissaggio (2 x). Versioni speciali Soluzione costruttiva corta