Startseite

SICK - SIK1039018 AFS60B-S4AA008192 - 1039018

KopierenKopieren
SICK - SIK1039018 AFS60B-S4AA008192

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

  • Programmierbar - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076497735

Artikelnummer

SIK1039018

Herstellernummer

1039018

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Programmierbar:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP67

AFS60B-S4AA008192. Numero max. di impulsi per giro 8.192. Numero max. di giri 1. Albero maschio, Flangia fissa