SICK - SIK1038914 DFS60A-S4CA65536 - 1038914

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Impulszahl - 65536
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Impulszahl pro Umdrehung - 65536...65536
Durchmesser der Welle - 10...10 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077475121
Artikelnummer
SIK1038914
Herstellernummer
1038914
Hersteller
SIK
Max. Impulszahl:
65536
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Impulszahl pro Umdrehung:
65536...65536
Durchmesser der Welle:
10...10 mm
Programmierbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65


