Startseite

SICK - SIK1038864 DFS60B-S4CK02000 - 1038864

KopierenKopieren
SICK - SIK1038864 DFS60B-S4CK02000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Impulszahl - 2000

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Impulszahl pro Umdrehung - 2000...2000

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075183646

Artikelnummer

SIK1038864

Herstellernummer

1038864

Hersteller

SIK

Max. Impulszahl:

2000

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Impulszahl pro Umdrehung:

2000...2000

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Programmierbar:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65