Startseite

SICK - SIK1038826 A3M60B-S4PB013X13 - 1038826

KopierenKopieren
SICK - SIK1038826 A3M60B-S4PB013X13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

  • Programmierbar - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072988633

Artikelnummer

SIK1038826

Herstellernummer

1038826

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Programmierbar:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

A3M60B-S4PB013X13. Numero max. di impulsi per giro 8.192, programmabile. Modello meccanico Albero maschio, Flangia fissa Diametro dell'albero 10 mm x 19 mm. Lunghezza albero 19 mm. Peso 0,28 kg