SICK - SIK1038093 DFS60E-BGEC01024
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Max. Impulszahl - 1024
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Durchmesser der Welle - 14...14 mm
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
7449073991922
Artikelnummer
SIK1038093
Herstellernummer
1038093
Hersteller
SIK
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Max. Impulszahl:
1024
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Durchmesser der Welle:
14...14 mm
Schutzart (IP):
IP65
Programmierbar:
nein
Impulszahl pro Umdrehung:
1024...1024
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium