Startseite

SICK - SIK1038066 AFS60B-BEAA008192 - 1038066

KopierenKopieren
SICK - SIK1038066 AFS60B-BEAA008192

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Durchmesser der Welle - 12...12 mm

  • Programmierbar - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075759230

Artikelnummer

SIK1038066

Herstellernummer

1038066

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser der Welle:

12...12 mm

Programmierbar:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP67

AFS60B-BEAA008192. Numero max. di impulsi per giro 8.192. Numero max. di giri 1. Tipo di connessione Connettore maschio M23, 12 poli, radiale. Albero cavo cieco